항목 | 농업 배기 팬 |
베어링 유형 | 볼, 영구 윤활 및 밀봉 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 8170 |
CFM @ 0.050 인치 SP | 7820 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 7420 |
CFM @ 0.150 인치 SP | 7010 |
CFM / 와트 @ 0.000-In. SP | 15.0 |
팬 RPM | 1125 |
플랜지 폭 | 2" |
프레임 마감 | 매끄러운 광택 |
프레임 재질 | 유리 섬유 |
완전 부하 암페어 | 2.4 |
높이 | 34.625 " |
HP | 21/32 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 학위 |
최대 깊이 | 35-3 / 4 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1125 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 벽 |
블레이드 수 | 5 |
개방 필요 H (인치) | 30-3/4 |
개방 필요 W (In.) | 30-3/4 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 폴리 프로필렌 |
타입 | 고효율 |
벤 투리 깊이 | 8-1 / 4 " |
전압 | 240 |
와트 | 544 |
폭 | 568874 " |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8414596090 |
프로덕트 | 모델 | 모터 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.100 인치 SP | 블레이드 수 | 프로펠러 직경 | 와트 | 폭 | 팬 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8E92K0M10238 | 816 | 12,500 | 11,200 | 3 | 36 " | 730 | 568875 " | 815 | ₩ 2,793,175 | ||
C6363K1M10238 | 1085 | 7700 | 7320 | 5 | 24 " | 658 | 568874 " | 1085 | ₩ 2,593,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.