MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI 이중 스트레이너 THD 이중 스트레이너 1 1/4 "나사산 주철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1-1 / 4 " |
클래스 | 클래스 125 |
연결 | 스레드 된 |
플랜지 타입 | 클래스 125 |
높이 | 10 " |
자재 | 주철 |
최대. 압력 | 175psi @ -20°F ~ 150°F |
화면 | 304 SS |
화면 크기 | .062 성능 |
크기 | 1.25 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 25.97 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 8421990040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 클래스 | 연결 | 크기 | 폭 | 연결 유형 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-S-AH CI 이중 스트레이너 THD | - | 클래스 125 | 스레드 된 | 2" | 11 " | - | 15 " | - | ₩ 9,042,950 | ||
21/2 791-F- AH 이중 Flgd 스트레이너 | 2.5 " | 클래스 125 | 플랜지 | 2.5 " | 14 " | 플랜지 | 26 " | 주철 | ₩ 11,536,507 | ||
3-F AH 듀플렉스 Flgd 스트레이너 | - | 클래스 125 | 플랜지 | 3" | 14 " | - | 26 " | - | ₩ 12,717,267 | ||
4 791F-AH CI Flgd 듀플렉스 스트레이너 | 4" | 클래스 125 | 플랜지 | 4mm | 16 " | 플랜지 | 33 " | 주철 | ₩ 21,365,662 | ||
5 791F-AH CI Flgd 듀플렉스 스트레이너 | - | 클래스 125 | 플랜지 | 5" | 22 " | - | 36 " | - | ₩ 39,111,012 | ||
6 791F-AH CI Flgd 듀플렉스 스트레이너 | - | 클래스 125 | 플랜지 | 6 | 22 " | - | 36 " | - | ₩ 39,111,012 | ||
3/4 792S-HH SS 이중 스트레이너 Thd | - | 클래스 150 | 스레드 된 | 3 / 4 " | 6" | - | 9" | - | ₩ 8,824,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.