그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드 햇 |
액세서리 슬롯 | 가능 |
ANSI 클래스 | E |
ANSI 유형 | 1 |
색상 | 초록색 |
모자 크기에 적합 | 6-1 / 2에서 8 |
그래픽 업로드 | 없음 |
쉘 재질 | 폴리에틸렌 |
크기 | 한 사이즈 |
스타일 | 전체 테두리 |
현탁 | 4 점 래칫 휠 장치 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
A. 사이드 슬롯.
A.
프로덕트 | 모델 | 현탁 | 액세서리 슬롯 | ANSI 클래스 | 색상 | 모자 크기에 적합 | 그래픽 업로드 | 쉘 재질 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10071157 | 4 점 래칫 휠 장치 | 아니 | E | 레드 / 화이트 / 블루 | 6-1 / 2에서 8 | 자유 시리즈(TM) 성조기가 있는 미국 국기 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | ₩ 113,207 | ||
10071159 | 4 점 래칫 휠 장치 | 아니 | E | 빨강 / 백색 / 파랑 / 금 | 6-1 / 2에서 8 | Freedom Series(TM) 독수리 2마리가 있는 미국 국기 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | ₩ 113,207 | ||
475367 | 4 점 래칫 휠 장치 | 가능 | E | 회색 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | 6 1 / 2에서 8로 | ₩ 62,055 | ||
496075 | 래칫 휠 장치 | 가능 | E | 주황색 | 6-1 / 2에서 8 | - | 폴리에틸렌 | 한 사이즈 | ₩ 62,055 | ||
815570 | 래칫 휠 장치 | 가능 | E | 라임 그린 | 6-1 / 2에서 8 | - | 폴리에틸렌 | 한 사이즈 | ₩ 62,055 | ||
454735 | 핀 잠금 | 가능 | E | 초록색 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | 한 사이즈 | ₩ 44,887 | ||
454734 | 핀 잠금 | 가능 | E | 주황색 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | 한 사이즈 | ₩ 44,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.