그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하드 햇 |
액세서리 슬롯 | 가능 |
ANSI 클래스 | E |
ANSI 유형 | 1 |
색상 | 빨간색 |
모자 크기에 적합 | 6-1 / 2에서 8 |
그래픽 업로드 | 없음 |
쉘 재질 | 녹색 고밀도 폴리에틸렌 |
크기 | 6 1 / 2에서 8로 |
스타일 | 앞 가장자리 |
현탁 | 4 점 래칫 휠 장치 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 6506103075 |
프로덕트 | 모델 | 현탁 | 액세서리 슬롯 | ANSI 클래스 | 분출 | 색상 | 모자 크기에 적합 | 그래픽 업로드 | 쉘 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815565 | 4 점 래칫 휠 장치 | 가능 | E | 아니 | 라임 그린 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | ₩ 46,410 | ||
466356 | 4 점 핀 잠금 | 가능 | E | 아니 | 노란색 | 6에서 7-1 / 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | ₩ 36,802 | ||
10034022 | 4 점 래칫 휠 장치 | 가능 | C | 가능 | 빨간색 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | ₩ 51,975 | ||
10034023 | 4 점 래칫 휠 장치 | 가능 | C | 가능 | 초록색 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | ₩ 51,975 | ||
10074820 | 6 점 래칫 휠 장치 | 가능 | C | 가능 | 높은 가시성 노란색 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | ₩ 60,270 | ||
10061512 | 4 점 래칫 휠 장치 | 가능 | E | 아니 | 높은 가시성 노란색 / 녹색 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | ₩ 46,410 | ||
475364 | 4 점 래칫 휠 장치 | 가능 | E | 아니 | 회색 | 6-1 / 2에서 8 | 없음 | 폴리에틸렌 | ₩ 46,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.