항목 | 휴대용 에어 컨디셔너 |
주변 작동 범위 | 65에서 95 Deg. 에프 |
A | 14.1 |
면적 (평방 피트) | 1400 ~ 1500 평방 피트 |
제어 유형 | 전자 |
냉각 용량 | 24000BTUH |
냉각 방식 | 공냉식 통풍구 |
깊이 | 27 " |
크기 | 51 "X 22"X 27 " |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
EER | 8 |
높이 | 51 " |
Hz | 60 Hz에서 |
맥스. 배기 호스 길이 | 45 피트 |
맥스. 공급 호스 길이 | 50 피트 |
NEMA 구성 | LCDI, 6-20P |
속도의 수 | 3 |
동작 모드 | 만 냉각 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
소음 수준 | 68 dBA |
탱크 용량 | 5 갤런 |
전압 | 208 / 230V AC |
와트 | 2900W |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 117.9 |
원산지 | 일본 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 구성 | A | 면적 (평방 피트) | 상 | 전원 코드 길이 | 소음 수준 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
클래식 40 | - | 14 | - | 3 | 6ft. | 72 | 230 | 4200 | ₩ 11,636,240 | ||
클라이밋 프로 K36 | - | 19.6 | - | 1 | 6 피트 | 70dBA | 208 / 230 VAC | 4300 | ₩ 13,868,050 | ||
클라이밋 프로 K12 | LCDI, 5-15P | 10.6 | 450 ~ 550 평방 피트 | 1 | 10 피트 | 57 dBA | 115V 교류 | 1200W | ₩ 7,224,665 | ||
클라이밋 프로 K18 | LCDI, 5-20P | 15.6 | 550 ~ 700 평방 피트 | 1 | 10 피트 | 65 dBA | 115V 교류 | 1700W | ₩ 7,839,807 | ||
클라이밋 프로 X14 | LCDI, 5-15P | 11 | 450 ~ 550 평방 피트 | 1 | 10 피트 | 60 dBA | 115V 교류 | 1300W | ₩ 6,864,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.