그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 40E994 |
몸 Dia. | 0.94 " |
연결 | NPTF x 남성 |
흐름 | 하나의 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 4000 PSI 물, 기름 등 290 PSI 압축 공기 |
RPM | 30 RPM |
최대 온도 | 250도 F |
회전 | 수동 회전 |
크기 | 입구 1/4 "NPTF-출구 1/4"NPTM |
타입 | DGV 인라인 단일 베어링 시스템, 라이브, 스위블, O- 링 씰 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CH |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 | 항목 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.152 | 1.34 " | NPTF x 남성 | 40E991 | 3600의 PSI | 250도 F | 입구 M22x1.5-F-출구 1/4 "NPTF | DKS 스위블 커플 링, 라이브 | ₩ 85,260 | ||
70.154 | 1.34 " | NPTF x 남성 | 40E992 | 3600의 PSI | 250도 F | 입구 M22x1.5-F-출구 3/8 "NPTF | DKS 스위블 커플 링, 라이브 | ₩ 83,212 | ||
32.562 | 0.94 " | NPTF x 남성 | 40E995 | 4000 PSI 물, 기름 등 290 PSI 압축 공기 | 250도 F | 입구 1/4 "NPTF-출구 3/8"NPTM | DGV 인라인 단일 베어링 시스템, 라이브, 스위블, O- 링 씰 | ₩ 95,952 | ||
32.564 | 0.94 " | NPTF x 남성 | 40E996 | 4000 PSI 물, 기름 등 290 PSI 압축 공기 | 250도 F | 입구 3/8 "NPTF-출구 3/8"NPTM | DGV 인라인 단일 베어링 시스템, 라이브, 스위블, O- 링 씰 | ₩ 94,045 | ||
32.569 | 0.94 " | NPTF x 남성 | 40E998 | 4000 PSI 물, 기름 등 290 PSI 압축 공기 | 250도 F | 입구 3/8 "NPTF-출구 3/8"NPTF | DGV 인라인 단일 베어링 시스템, 라이브, 스위블, O- 링 씰 | ₩ 91,997 | ||
40.019 | 1.26 " | NPTF x NPTM | 40F001 | 2200도 F에서 200 PSI, 4000도 F에서 250 PSI | 200도에서 250도 F | 입구 G1 / 4 "M-출구 3/8"NPTF | WDG 90도 회전, O- 링 씰 | ₩ 169,697 | ||
40.032 | 1.26 " | NPTF | 40F002 | 2200도 F에서 200 PSI, 4000도 F에서 250 PSI | 200도에서 250도 F | 입구 3/8 "NPTF-출구 3/8"NPTM | WDG 90도 회전, O- 링 씰 | ₩ 165,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.