MORSE DRUM CP-310-1-230 제어 패키지, 1 상, 230V, 60Hz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Drum Tumblr용 제어 패키지 |
A | 15 |
진동수 | 60 Hz에서 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-cp-310-1-115.pdf |
전압 | 230V 교류 |
선박 중량 (kg) | 18 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | A | 드럼 RPM | 항목 | 모터 유형 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-309-1-115 | 2.8 | 14 RPM | Drum Tumblr용 제어 패키지 | 인버터 듀티 | 3 | 230/460V AC | ₩ 5,648,363 | |
CP-309-1-230 | 2.8 | 14 RPM | Drum Tumblr용 제어 패키지 | 인버터 듀티 | 3 | 230/460V AC | ₩ 5,594,909 | |
CP-309-3-230 | 2.8 | 2 ~ 20 RPM | Drum Tumblr용 제어 패키지 | 인버터 듀티 | 3 | 230/460V AC | ₩ 5,381,090 | |
CP-309-3-460 | 1.4 | 14 RPM | Drum Tumblr용 제어 패키지 | 인버터 듀티 | 3 | 230/460V AC | ₩ 5,915,636 | |
CP-309-E1-115 | 13 | 14 RPM | Drum Tumblr용 제어 패키지 | 방폭 | 1 | 115/230V AC | ₩ 8,909,090 | |
CP-309-E1-220-50 | 6.2 | 12 RPM | Drum Tumblr용 제어 패키지 | 방폭 | 1 | 110/220V AC | ₩ 7,875,636 | |
CP-309-E1-230 | 6.5 | 14 RPM | Drum Tumblr용 제어 패키지 | 방폭 | 1 | 115/230V AC | ₩ 7,875,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.