항목 | 모바일 캐리어 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
분배 높이 | 17 " |
드럼 Dia. | 21 "~ 23" |
드럼 재질 | 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
높이 | 17 " |
길이 | 37.75 " |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-80c.pdf |
틸트 스타일 | Manual |
틸팅 각 | 360도 |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 43.65 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.