그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 주식 |
합금 유형 | 6061 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.002 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | T651 / T6511 |
두께 | 0.25 " |
두께 공차 | +/- 0.002 " |
타입 | Precision |
전형적인 경도 | 95 |
전형적인 인장 강도 | 45,000의 PSI |
전형적인 항복 강도 | 40,000 PSI |
폭 | 8" |
폭 포용력 | +/- 0.002 " |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 7606123030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 합금 유형 | 길이 | 기질 | 두께 | 전형적인 경도 | 전형적인 인장 강도 | 전형적인 항복 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-6061-0250-12-12 | 12 " | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | ₩ 261,450 | ||
SB-6061-0250-12-18 | 12 " | 6061 | 18 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | ₩ 357,070 | ||
SB-6061-0250-12-24 | 12 " | 6061 | 24 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | ₩ 456,400 | ||
SB-6061-0250-02-12 | 2" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | ₩ 98,035 | ||
SB-6061-0250-24-24 | 24 " | 6061 | 24 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | ₩ 848,715 | ||
SB-6061-0250-04-12 | 4" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | ₩ 130,567 | ||
SB-6061-0250-06-12 | 6" | 6061 | 12 " | T651 / T6511 | 0.25 " | 95 | 45,000의 PSI | 40,000 PSI | ₩ 162,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.