항목 | 지게차-캐리어 |
생산 능력 | 800 ~ 1500 파운드 |
드럼 액션 | 리프트, 붓기, 운송 |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 회전 | 360도 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 휴무 |
포크 길이 | 27 " |
포크 포켓 깊이 | 26 1 / 2 " |
절반 전체 용량 | 800의 파운드. |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
드럼 수 | 1 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 수동, 풀 체인 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-285a-hdss.pdf |
기울이다 | 풀 체인 |
틸트 작동 유형 | 풀 체인 |
포크 폭 | 38 " |
포크 사이 폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 78.3 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285AM | 수동, 풀 체인 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 휴무 | 최대 55갤런 | 800의 파운드. | 리프트, 붓기, 운송 | 1 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.