MORSE DRUM 2-305-1-230 19리터 캔용 더블 캔 텀블러, 단상, 1v, 230kg 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 5갤런 캔 텀블러 |
생산 능력 | 100의 파운드. |
드럼 Dia. | 최대 12.5 인치 |
드럼 높이 | 4.5 "~ 16.5" |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 RPM | 23 RPM |
드럼 크기 | 1 ~ 5 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱 또는 강철 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 1 / 4 hp |
Hz | 60 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
other | 모터 컨트롤은 포함되지 않음 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스-드럼-gek-xlc-1-305-1.pdf |
타입 | 더블 캔 |
전압 | 208 / 230V |
선박 중량 (kg) | 88.2 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | 드럼 RPM | 모터 | 상 | 전압 | Hz | Hp | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-305-1 | 23 RPM | - | 1 | 115V 교류 | - | 1 / 4 hp | ₩ 3,608,181 | |
1-305-1 | 23 RPM | - | 1 | 208 / 230V | - | 1 / 4 hp | ₩ 3,474,545 | |
1-305-1 | 19 RPM | - | 1 | 110/220V AC | - | 1 / 2 hp | ₩ 3,955,636 | |
1-305-3 | 23 RPM | - | 3 | 208-230/460V AC | - | 1 / 4 hp | ₩ 3,385,454 | |
1-305-3 | 19 RPM | - | 3 | 190 / 380V | - | 1 / 4 hp | ₩ 3,260,727 | |
1-305-575 | 23 RPM | - | 3 | 575V 교류 | - | 1 / 2 hp | ₩ 3,581,454 | |
1-305-A | 23 RPM | - | - | - | - | 1 / 4 hp | ₩ 3,626,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.