그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이너 |
그릇 색상 | 빨간색 |
색상 | 알류미늄 |
지름 | 5" |
가스켓 재질 | EPDM |
높이 | 9" |
길이 | 9" |
자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
콘센트 | 1-1 / 2 여성 NH |
파이프 크기 | 1-1 / 2 여성 NH |
포트 | 1-1 / 2 여성 NST |
화면 | 알류미늄 |
화면 면적(평방인치) | 알루미늄 |
크기 | 9 "H x 9"L x 5 "Dia. |
타입 | 플로팅 W / 풋 밸브 |
선박 중량 (kg) | 1.67 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
896-1524 | 3" | 3" | 6" | 통 | ₩ 446,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.