그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소방 호스 볼 밸브 |
볼 재질 | 플라스틱 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
마감재 | 빨간색 페인트 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
인 레트 크기 | 2.5 " |
입구 유형 | 여성 NH |
최대. 압력 | 250의 PSI |
출구 크기 | 1-1/2" x 1-1/2" |
콘센트 유형 | 수 NPSH x 수 NPSH |
전체 길이 | 8" |
씰 재질 | EPDM |
줄기 재질 | 황동 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 4.14 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
430-2521524 | 알류미늄 | 1-1/2" x 1-1/2" | 말레 NH x 말 NH | 8" | ₩ 1,308,422 | |
430-2521514 | 알류미늄 | 1-1/2" x 1-1/2" | 수 NPSH x 수 NPSH | 8" | ₩ 1,216,862 | |
440-2522524 | 알류미늄 | 2-1/2" x 2-1/2" | 말레 NH | 16 " | ₩ 2,016,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.