그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컷-투-길이 풀 핸들 |
색상 | 검정 |
마감재 | 플라스틱 코팅 |
그립 직경. | 1.187 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 강철 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 26-9 / 16 " |
실장 형 | 나사 구멍 |
온도 운영. | -40도 ~ 400도 F |
투영 | 3-9 / 64 " |
나사 크기 | M8 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.