그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸들 잡아 당기기 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 |
그립 직경. | 5 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 알류미늄 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 나사 구멍 |
투영 | 1-5 / 16 " |
나사 크기 | 8-32 |
스레드 깊이 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | US |
모델 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 색상 | 마감재 | 실장 형 | 온도 운영. | 전체 길이 | 투영 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0100 | 3" | 은 | 매트 | 나사 구멍 | - | - | 1-5 / 16 " | 8-32 | ₩ 9,660 | |
PH-0101 | 3.5 " | 은 | 매트 | 나사 구멍 | - | - | 1-5 / 16 " | 8-32 | ₩ 10,447 | |
PH-0102 | 4" | 은 | 매트 | 나사 구멍 | - | - | 1-5 / 16 " | 8-32 | ₩ 21,735 | |
PH-0103 | 4" | 은 | 매트 | 나사 구멍 | - | - | 1.875 " | 10-32 | ₩ 19,040 | |
PH-0104 | 5" | 은 | 매트 | 나사 구멍 | - | - | 1-13 / 32 " | 8-32 | ₩ 12,145 | |
PH-0105 | 5" | 은 | 매트 | 나사 구멍 | - | - | 3" | 10-32 | ₩ 21,595 | |
PH-0106 | 6" | 은 | 매트 | 나사 구멍 | - | - | 2.375 " | 1 / 4-20 | ₩ 33,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.