그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중첩 상자 뚜껑 |
색상 | 백 |
마감재 | 부드럽게 |
자재 | 유리 섬유 강화 복합재 |
외부 길이 | 12.375 " |
바깥 쪽 너비 | 9.75 " |
타입 | 무거운 산업 의무 |
함께 사용 | 1NTR3 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9201185136 | 회색 | 11.75 " | 8.75 " | 1NTL9 | ₩ 35,700 | ||
9201185269 | 백 | 11.75 " | 8.75 " | 1NTN1 | ₩ 35,700 | ||
9211185136 | 회색 | 6.125 " | 4.875 " | 1NTN4 | ₩ 15,400 | ||
9211185269 | 백 | 6.125 " | 4.875 " | 1NTN5 | ₩ 15,400 | ||
9221185136 | 회색 | 9.75 " | 6.125 " | 1NTN8, 1NTP9 | ₩ 22,592 | ||
9221185269 | 백 | 9.75 " | 6.125 " | 1NTN9, 1NTR1 | ₩ 22,592 | ||
9231185136 | 회색 | 9.75 " | 9.25 " | 1NTP3, 1NTP7 | ₩ 24,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.