그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스태킹 트레이 |
색상 | 검정 |
안쪽 깊이 | 1-3 / 8 " |
내부 길이 | 25.375 " |
안쪽 너비 | 19.375 " |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 강화 복합재 |
전반적인 깊이 | 1-1 / 2 " |
전체 길이 | 26 " |
전체 폭 | 20 " |
온도. 범위 | -60 ~ 250 F |
타입 | ESD |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 7019395000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6290005167 | 1-1 / 8 " | 18.5 " | 18.5 " | 1-1 / 4 " | 19.5 " | 19.5 " | ₩ 115,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.