플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

성형 유리 섬유 8082085268 스택 컨테이너 23-3/8 x 12 x 3-1/8 파란색 | AC8BCD 39H994

MOLDED FIBERGLASS 8082085268 스택 컨테이너 23-3/8 x 12 x 3-1/8 파란색

재고 있음 있음
항목: AC8BCD 모델 : 8082085268교차 참조: 39H994

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 73,552 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스태킹 컨테이너
생산 능력0.41 cu. ft.
케이스 수량12
색상파란색
디자인고강도, 내구성, 모든 모서리 방사형, 일체형 몰딩 핸들
마감재 부드럽게
높이3.125 "
내부 하단 깊이3"
내부 하단 길이21-1 / 8 "
내부 하단 너비11-1 / 8 "
내부 높이3"
내부 길이21.125 "
안쪽 너비11.125 "
길이23.38 "
부하 용량200의 파운드
자재유리 섬유 강화 열경화성 복합재
외부 상단 깊이3-1 / 8 "
외부 상단 길이23-3 / 8 "
외부 상단 너비12 "
바깥 쪽 너비12 "
스태킹 용량1400의 파운드
온도. 범위화씨 -60 ~ 250도
12 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.44
선박 높이 (cm)7.94
선박 길이 (cm)59.37
선박 폭 (cm)30.48
HS 코드3923100000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 외부 높이 (3-1 / 8 ")
  • 외부 길이 (23-3 / 8 ")

제품 변형

프로덕트모델길이생산 능력케이스 수량부하 용량자재바깥 쪽 너비타입가격
MOLDED FIBERGLASS 8700085136 스태킹 컨테이너 Hd L 25 3/4 D 3 회색 | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-피트6400의 파운드유리 섬유 강화 복합재-무거운 산업 의무-₩ 98,087
MOLDED FIBERGLASS 8700085269 스태킹 컨테이너 Hd L 25 3/4 D 3 흰색 | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-피트6400의 파운드유리 섬유 강화 복합재-무거운 산업 의무-₩ 98,087
성형 유리 섬유 8750085136 스태킹 컨테이너 Hd L 25 3/4 회색 | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-피트8400의 파운드유리 섬유 강화 복합재-무거운 산업 의무-₩ 105,857
성형 유리 섬유 8750085269 스태킹 컨테이너 Hd L 25 3/4 흰색 | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-피트8400의 파운드유리 섬유 강화 복합재-무거운 산업 의무-₩ 105,857
MOLDED FIBERGLASS 8800085136 스태킹 컨테이너 Hd L 25 3/4 D 6 회색 | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-피트6400의 파운드유리 섬유 강화 복합재-무거운 산업 의무-₩ 120,050
성형 유리 섬유 8800085269 스태킹 컨테이너 Hd L 25 3/4 D 6 흰색 | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-피트6400의 파운드유리 섬유 강화 복합재-무거운 산업 의무-₩ 120,050
성형 유리 섬유 8147085269 스택 컨테이너 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 흰색 | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150의 파운드유리 섬유 강화 열경화성 복합재11.25 "-11.25 "₩ 68,652

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8082085268 스택 컨테이너 23-3/8 x 12 x 3-1/8 파란색
₩ 73,552 /단위