항목 | 헤비 듀티 부품 세척 상자 |
케이스 수량 | 7 |
색상 | 회색 |
마감재 | 부드럽게 |
내부 하단 깊이 | 5-7 / 8 " |
내부 하단 길이 | 19-1 / 4 " |
내부 하단 너비 | 13-5 / 8 " |
부하 용량 | 2500의 파운드. |
자재 | 유리 섬유 강화 복합재 |
외부 상단 깊이 | 6" |
외부 상단 길이 | 21-1 / 8 " |
외부 상단 너비 | 15-5 / 8 " |
스태킹 용량 | 3500의 파운드. |
온도. 범위 | 화씨 -60 ~ 250도 |
타입 | 산업 의무 |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 39.88 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이스 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
80204851361148 | 12 | ₩ 101,955 | ||
81904851362585 | 14 | ₩ 115,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.