항목 | 샤워 헤드 |
색상 / 마무리 | 크롬 |
연결 | 1 / 2 " |
깊이 | 9-1 / 2 " |
얼굴 지름 | 3 5 / 16 " |
유량 | 1.5gpm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | WaterSense 승인 |
핸들 마감 | 크롬 |
높이 | 3" |
자재 | 플라스틱 |
최대. 흐름 | 1.5gpm |
타입 | 핸드 헬드 |
밸브 디자인 | IPS |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 7419995050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 얼굴 지름 | 유량 | 최대. 흐름 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3233EP | 1/2 인치 IPS | 4" | 1.75gpm | 1.75gpm | 3- 기능 | ₩ 172,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.