그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필름 스톡 |
길이 허용차 | +/- 0.5 " |
자료 유형 | Virgin 식품 접촉 등급 |
작동 온도 범위 | 화씨 22도 ~ 180도 |
인장 강도 | 5000의 PSI |
두께 공차 | +/- 0.005 " |
폭 포용력 | +/- 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
원산지 | USA |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
461XXXI-PB-0605 | ₩ 331,222 | |
461XX-PB-0605 | ₩ 217,175 | |
461XV-PB-0605 | ₩ 162,925 | |
461X-PB-0605 | ₩ 108,622 | |
461V-PB-0605 | ₩ 54,302 | |
461III-PB-0605 | ₩ 25,812 | |
461XXXI-PB-0305 | ₩ 165,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.