그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬유 유리 직물 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 탄 |
길이 | 72 피트 |
최대 온도 | 화씨 500도 |
두께 | 0.006 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 2.5 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 백업 유형 | 색상 | 최대 온도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402X-100S-4024 | 실리콘 접착제 | 탄 | 화씨 500도 | 0.01 " | 40 " | ₩ 23,174,847 | ||
402X-100PR-2524 | 평원 | 탄 | 화씨 500도 | 0.01 " | 25 " | ₩ 12,142,847 | ||
402V-100ULS-0624 | 실리콘 접착제 | 구리 | 화씨 500도 | 0.005 " | 6" | ₩ 8,996,277 | ||
402IV-100ULS-0624 | 실리콘 접착제 | 구리 | 화씨 500도 | 0.004 " | 6" | ₩ 2,996,822 | ||
402VI-100A-0624 | 아크릴 접착제 | 탄 | 화씨 275도 | 0.006 " | 6" | ₩ 2,433,900 | ||
402X-100S-0624 | 실리콘 접착제 | 탄 | 화씨 500도 | 0.01 " | 6" | ₩ 3,476,252 | ||
402V-100-2524 | 평원 | 탄 | 화씨 500도 | 0.005 " | 25 " | ₩ 5,586,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.