그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬유 유리 직물 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 탄 |
길이 | 18 피트 |
최대 온도 | 화씨 500도 |
두께 | 0.003 " |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
원산지 | USA |
모델 | 색상 | 길이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
402x-100UL-1524. | 구리 | 72 피트 | 0.01 " | ₩ 7,706,072 | |
402X-100TR-1518 | 탄 | 54 피트 | 0.01 " | ₩ 4,619,702 | |
402X-100TR-1524 | 탄 | 72 피트 | 0.01 " | ₩ 6,159,562 | |
402IV-100UL-1536 | 구리 | 108 피트 | 0.004 " | ₩ 4,824,032 | |
402III-100POR-1518 | 탄 | 54 피트 | 0.003 " | ₩ 1,137,797 | |
402III-100POR-1524 | 탄 | 72 피트 | 0.003 " | ₩ 1,517,897 | |
402x-100-1524. | 탄 | 72 피트 | 0.01 " | ₩ 5,604,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.