그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬유 유리 직물 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
길이 | 54 피트 |
최대 온도 | 화씨 500도 |
두께 | 0.014 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 3.44 |
원산지 | USA |
모델 | 백업 유형 | 색상 | 길이 | 최대 온도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402V-100ULS-1036 | 실리콘 접착제 | 구리 | 108 피트 | 화씨 500도 | 0.005 " | ₩ 6,518,977 | |
402X-100TR-1024 | 평원 | 탄 | 72 피트 | 화씨 500도 | 0.01 " | ₩ 4,106,392 | |
402IV-100UL-1036 | 평원 | 구리 | 108 피트 | 화씨 500도 | 0.004 " | ₩ 3,216,062 | |
402V-100S-1024 | 실리콘 접착제 | 탄 | 72 피트 | 화씨 500도 | 0.005 " | ₩ 3,655,575 | |
402V-100S-1036 | 실리콘 접착제 | 탄 | 108 피트 | 화씨 500도 | 0.005 " | ₩ 5,483,327 | |
402III-100POR-1006 | 평원 | 탄 | 18 피트 | 화씨 500도 | 0.003 " | ₩ 253,050 | |
402III-100POR-1018 | 평원 | 탄 | 54 피트 | 화씨 500도 | 0.003 " | ₩ 759,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.