그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 섬유 유리 직물 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
길이 | 18 피트 |
최대 온도 | 화씨 500도 |
두께 | 0.01 " |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402VIII-100-2536 | 탄 | 108 피트 | 0.008 " | 25 " | ₩ 12,614,052 | ||
402VI-100TR-0524 | 탄 | 72 피트 | 0.006 " | 5" | ₩ 1,590,872 | ||
402VI-100TR-1024 | 탄 | 72 피트 | 0.006 " | 10 " | ₩ 3,181,150 | ||
402V-100TR-1018 | 탄 | 54 피트 | 0.005 " | 10 " | ₩ 1,632,697 | ||
402VI-100TR-4018 | 탄 | 54 피트 | 0.006 " | 40 " | ₩ 9,543,327 | ||
402X-100TR-0518 | 탄 | 54 피트 | 0.01 " | 5" | ₩ 1,539,912 | ||
400V-100AS-0536 | 검정 | 108 피트 | 0.005 " | 5" | ₩ 2,679,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.