그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 디지털 표시기 |
정확성 | 0.001 " |
베젤 | 330도 회전 |
교정 인증서 | 아니 |
범위 | 0.500 인치 /12.7mm |
분해능 | 0.005 인치 /0.01mm |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9106905520 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543-783 | 0.0008 " | 아니 | 0.500 인치 /12.7mm | 0.005 인치 /0.01mm | ₩ 385,980 | ||
543-793B | 0.0001 " | 아니 | 0.500 인치 /12.7mm | 0.001 인치 /0.001mm | ₩ 576,887 | ||
575-123 | 0.0008 " | 아니 | 1 인치 /25mm | 0.005 인치 /0.01mm | ₩ 443,887 | ||
543-558A | 0.0001 " | 아니 | 2 "/ 50.8 mm | 0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001mm, 0.010mm | ₩ 1,560,790 | ||
543-562A | 0.0015mm | 아니 | 1.2 "/ 30.4 mm | 0.002", 0.005", 0.001", 0.005mm, 0.001mm | ₩ 2,093,035 | ||
543-474B | 0.03mm | 아니 | 25.4mm | 0.01mm | ₩ 1,013,915 | ||
543-783BCERT | 0.0008 " | 가능 | 0.500 인치 /12.7mm | 0.005 인치 /0.01mm | ₩ 484,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.