그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 표시계 |
AGD 번호 | AGD 2 |
백 유형 | 7월 |
베어링 유형 | 보석 |
접점 직경 | 1 / 8 " |
접점 스타일 | 카바이드 볼 |
문자판 | 백 |
다이얼 읽기 | 0-5-0 |
다이얼 크기 | 2.24 " |
졸업 | 0.0001 " |
범위 | 0 ~ 0.05 인치 |
회 전당 범위 | 0.010 " |
읽기 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9026806000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 졸업 | 베어링 유형 | 베어링스 | 범위 | 베젤 | 교정 인증서 | 색상 | 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960T | 0.01mm | 평원 | 평원 | 1mm | 조절할 수 있는 | - | 노란색 | AGD 1 | ₩ 275,485 | ||
2046S-11 | 0.01mm | 보석 | 보석 | 10mm | 조절할 수 있는 | - | 노란색 | - | ₩ 208,285 | ||
2047S | 0.01mm | 평원 | 평원 | 10mm | 조절할 수 있는 | - | 노란색 | AGD 2 | ₩ 223,737 | ||
2109SB-10 | 0.001mm | 보석 | 보석 | 1mm | 조절할 수 있는 | - | 노란색 | AGD 2 | ₩ 390,057 | ||
2929S-62 | 0.01mm | 평원 | 평원 | 0.8mm | 조절할 수 있는 | - | 노란색 | AGD 2 | ₩ 225,172 | ||
1410s | 0.001 " | 평원 | 비 보석 | 0.25 " | 널링 | - | 백 | AGD 1 | ₩ 217,525 | ||
2424S-19 | 0.001 " | 보석 | 보석 | 2" | 조절할 수 있는 | 아니 | 백 | AGD 2 | ₩ 425,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.