그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 |
지름 | 7 / 64 " |
드라이브 크기 | 3 / 32 " |
힘 | 310의 파운드 |
자재 | 알루미늄 / 강철 |
전반적인 깊이 | 15 / 32 " |
전체 높이 | 3 / 8 " |
전체 폭 | 23 / 64 " |
나사 길이 | 1 / 2 " |
스레드 크기 | 4-40 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 지름 | 드라이브 크기 | 힘 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60250 | 2-56 | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 200의 파운드 | 21 / 64 " | 17 / 64 " | 15 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 165,655 | |
60500 | 8-32 | 11 / 64 " | 9 / 64 " | 500의 파운드 | 5 / 8 " | 37 / 64 " | 31 / 64 " | 5 / 8 " | ₩ 167,195 | |
60750 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 1500의 파운드 | 15 / 16 " | 49 / 64 " | 47 / 64 " | 7 / 8 " | ₩ 168,227 | |
61000 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 2000의 파운드 | 1.25 " | 1 1 / 64 " | 63 / 34 " | 1.25 " | ₩ 176,697 | |
61500 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3500의 파운드 | 7 / 8 " | 1 33 / 64 " | 1 15 / 32 " | 2" | ₩ 341,232 | |
62000 | 5 / 8-11 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 6000의 파운드 | 2.5 " | 2.031 " | 1 31 / 32 " | 2.5 " | ₩ 513,800 | |
80250 | M2 | 2mm | 1.50mm | 880 N | 8.10mm | 6.9mm | 6.1mm | 10mm | ₩ 164,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.