그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 픽스처 클램프 (표준) |
힘 | 17800 N |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 95.3mm |
전체 높이 | 15.8mm |
전체 폭 | 28.5mm |
나사 길이 | 15mm |
스레드 크기 | M12 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
원산지 | US |
모델 | 힘 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23140 | 2000의 파운드 | 다중 고정물 클램프 | 2.5 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 8-16 | ₩ 131,967 | |
23150 | 4000의 파운드 | 다중 고정물 클램프 | 3.75 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 150,132 | |
23145 | 2000의 파운드 | 멀티 픽스처 클램프 (노즈) | 2.156 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 8-16 | ₩ 111,545 | |
23155 | 4000의 파운드 | 멀티 픽스처 클램프 (노즈) | 3.375 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 116,847 | |
23180 | - | 멀티 픽스쳐 클램프 (소형) | 2.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | ₩ 108,150 | |
23200 | - | 멀티 픽스처 클램프 (중) | 3.75 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | - | - | ₩ 129,692 | |
23240 | - | Multi-Fixture Clamp (대형) | 4-7 / 32 " | 2" | 3 / 4 " | - | - | ₩ 327,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.