그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트랩 클램프 |
힘 | 26689 N |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 127mm |
전체 높이 | 19mm |
전체 폭 | 25.4mm |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
모델 | 힘 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35100 | 3200의 파운드 | 2-25 / 64 " | 7 / 16 " | 57 / 64 " | ₩ 73,307 | |
35200 | 6000의 파운드 | 5" | 3 / 4 " | 1" | ₩ 118,702 | |
35300 | 8600의 파운드 | 6" | 55 / 64 " | 1 13 / 64 " | ₩ 131,302 | |
35400 | 15700의 파운드 | 7" | 1 1 / 16 " | 1 13 / 32 " | ₩ 148,820 | |
36100 | 14234 N | 92mm | 11mm | 22.6mm | ₩ 76,440 | |
36300 | 38254 N | 152mm | 22mm | 30.5mm | ₩ 142,590 | |
36400 | 69837 N | 178mm | 27mm | 35.6mm | ₩ 163,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.