그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T 슬롯 클램프 |
지름 | 1 / 2 " |
드라이브 크기 | 5 / 16 " |
힘 | 4000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 1-15 / 16 " |
전체 높이 | 1" |
전체 폭 | 1.125 " |
나사 길이 | 19 / 32 " |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 드라이브 크기 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24128 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1" | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 104,212 | |
24168 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1" | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 107,992 | |
24188 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1" | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 113,925 | |
24000 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1" | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 95,970 | |
54014 | M12 | 8mm | 50mm | 25.4mm | 28.5mm | 15mm | M12 | ₩ 112,367 | |
54016 | M12 | 8mm | 50mm | 25.4mm | 28.5mm | 15mm | M12 | ₩ 108,605 | |
54018 | M12 | 8mm | 50mm | 25.4mm | 28.5mm | 15mm | M12 | ₩ 108,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.