그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강철 달아서 실러 |
동작 | 전면 액션 |
색상 | 그레이, 레드 |
손잡이 길이 | 14 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
자재 | 강철 |
맥스. 달아서 폭 | 1 / 2 " |
최소 달아서 폭 | 1 / 2 " |
전체 높이 | 1" |
전체 길이 | 16 " |
전체 폭 | 6" |
씰 타입 | 스냅 온 |
스트랩 너비 | 1 / 2 " |
스타일 | 전면 액션 |
표면 타입 | 평면 |
도구 무게 | 3의 파운드. |
타입 | 실러 도구 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
원산지 | 인도 |
A.
A. 이 스트래핑 실러는 스트래핑을 제자리에 밀봉하기 위해 스냅온 씰을 사용합니다.
프로덕트 | 모델 | 스트랩 너비 | 전체 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 씰 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIP-1120-34 | 3 / 4 " | 16 " | 1" | 6" | 푸시 | ₩ 226,922 | ||
MIP-1100-34 | 3 / 4 " | 16 " | 1" | 6" | 스냅 온 | ₩ 211,557 | ||
MIP-1100-58 | 5 / 8 " | 16 " | 1" | 6" | 스냅 온 | ₩ 155,272 | ||
MIP-1120-12 | 1 / 2 " | 16 " | 1" | 6" | 푸시 | ₩ 170,545 | ||
MIP-1120-58 | 5 / 8 " | 12 " | 1" | 6" | 푸시 | ₩ 170,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.