항목 | 네거티브 에어 머신 |
HEPA 필터를 사용한 공기 흐름 | CFM 1000 |
공기 유입구 | 10 " |
A | 10 |
건설 | 원활한 로토. 성형 폴리에틸렌 |
데시벨 | 40 |
방전 Dia. | 10 " |
여과기 | HEPA |
높이 | 40 " |
HP | 3 / 4 hp |
길이 | 20 " |
모터 | 3 속도 열 보호 |
순 무게 | 94의 파운드 |
전압 | 115 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8421398015 |
모델 | 공기 유입구 | A | 높이 | HP | 길이 | 순 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAB1K-GP3 | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94의 파운드 | 23 " | ₩ 3,327,310 | |
PAB1K-993 | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94의 파운드 | 23 " | ₩ 4,187,592 | |
PAB1K-99ALM | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94의 파운드 | 23 " | ₩ 4,824,627 | |
PAB2K-GP3 | 12 " | 20 | 31 " | 2 마력 | 37 " | 135의 파운드 | 26 " | ₩ 3,778,390 | |
PAB2K-973 | 12 " | 20 | 31 " | 2 마력 | 37 " | 135의 파운드 | 26 " | ₩ 3,927,612 | |
PAB2K-993 | 12 " | 20 | 31 " | 2 마력 | 37 " | 135의 파운드 | 26 " | ₩ 4,692,152 | |
PAB2K-99ALM | 12 " | 20 | 31 " | 2 마력 | 37 " | 135의 파운드 | 26 " | ₩ 5,238,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.