회사 소개
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
구조 프레임 시스템 Acc.
계속
장바구니보기
80/20
Trustpilot
80/20 4117 결합 스트립 4 구멍 10 초
모델:
4117
항목 :
AC3BPZ
상표:
80/20
교차 참조 :
2RCW8
재고 있음있음
€ 14.08
(예 : 부가가치세)
그것을 얻으십시오
수요일
,
월
27
무료 배송
지불 옵션
비즈니스 용 NET30 용어,
지금 신청
구매 주문으로 구매,
지금 보내
견적 송장을 통해 결제하기
30 일 무료 반품
€ 14.08
/단위
Qty:
장바구니 담기
견적 요청
자주 묻는 질문
€
€ 14.08
견적요청
상품정보:
항목
접합 플레이트, 4 홀
끝
삭제 양극
자료
알류미늄
배송 정보:
선박 중량 (kg)
0.03
선박 높이 (cm)
0.51
선박 길이 (cm)
10.41
선박 폭 (cm)
7.62
HS 코드
7610100030
원산지
US
무작위 제품
AIR HANDLER 2EKD8 항균 주름 필터 24 x 24 x 1 Merv8
PRO-LINE OLF60-F63A31 태스크 라이트 프레임 60 W x 16 D x 30 H 회색
MONARCH T07C405C03B0-01 전원 장치 1 단계 208-230 / 460VAC 650 psi
ANVIL 0338222672 2X11 / 2 표준 그루브 X 나사산 표준 그루브 도금 스웨이지 니플
게이츠 90530136
Svg 벡터 아이콘 : http://www.onlinewebfonts.com/icon
조회를 요청하다
80/20 4117 결합 스트립 4 구멍 10 초
수량
이름
*
Email
*
접촉처
*
수량
댓글
지금 견적 받기
(무료)
나에게 전화
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.
귀하의 이름
*
번호
*
전송
쿼리에 대한 즉각적인 답변 받기
지금 물어보기