항목 | 딥컷 휴대용 밴드 쏘 |
암페어 @ 120V | 11.0 |
블레이드 크기 | 44 7/8 x 1/2 x 0.020 " |
드라이브 유형 | 직접 클러치 식 기어 시스템 |
핸들 타입 | Muli-Grip T- 핸들 |
Hz | 60 |
자재 | 튼튼한 금속 구조, 고무 범퍼 |
속도 | 2 |
도구 길이 | 21 " |
도구 무게 | 14.75의 파운드 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 10.98 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8465910064 |
원산지 | CN |
A. 예, 풀리 수명 연장을 위한 잔해 방지 시스템을 제공합니다.
A. 예, 작동 속도를 쉽게 제어할 수 있는 가변 속도 트리거로 구성됩니다.
A. 예, 톱을 쉽게 운반할 수 있는 운반 케이스가 함께 제공됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.