항목 | 로터리 해머 |
A | 8 |
베어링스 | 볼과 롤러 |
분당 타격 | 1 ~ 5500 |
척 타입 | SDS |
코드 | 8 피트 |
코어 비트 용량 | 4" |
충격 에너지 | 3.6 피트-파운드 |
무부하 RPM | 1 ~ 1500 |
역전 | 가능 |
솔리드 비트 용량 | 1-1 / 8 " |
도구 길이 | 12.5 " |
도구 무게 | 7.7의 파운드 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 5.8 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8467290080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.