그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 리드 |
색상 | 레드 / 블랙 |
길이 | 55 " |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 1000 VAC |
안전 등급 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
49-77-1003 | 39 " | 2 | ₩ 52,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.