그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구멍 톱 |
아버 디자인 | 포함되지 않음 |
건설 | 바이메탈 |
드릴 크기 | 1/4 직경 x 3-1 / 2 "L |
맥스. 절단 깊이 | 1.625 " |
파일럿 드릴 | 3TGT2 및 3TGT3 |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 3-1 / 2"L |
피치 스타일 | 가변 피치 |
Dia를 보았다. | 1.25 " |
치아 | 가변 피치 |
인치당 이빨 | 4/6 |
스레드 크기 | 5 / 8-18 |
치아 재료 | 고속철 |
Arbor 사용 | 3TGR9 또는 3TGT1 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
모델 | 아버 홀 | 맥스. 절단 깊이 | 파일럿 드릴 | Dia를 보았다. | 인치당 이빨 | 스레드 크기 | Arbor 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-56-9604 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 11 / 16 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8, 3TGR9 또는 5TJD1 | ₩ 18,585 | |
49-56-9606 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 13 / 16 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8, 3TGR9 또는 5TJD1 | ₩ 17,377 | |
49-56-9608 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 15 / 16 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8, 3TGR9 또는 5TJD1 | ₩ 16,940 | |
49-56-9610 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 1-1 / 16 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8, 3TGR9 또는 5TJD1 | ₩ 18,515 | |
49-56-9612 | 1 / 2-20 | 1.625 " | 3Y087 | 1.187 " | 4/6 | 1 / 2-20 | 5TJC8, 3TGR9 또는 5TJD1 | ₩ 19,075 | |
49-56-9614 | 5 / 8-18 | 1.625 " | 3Y087 | 1-5 / 16 " | 4/6 | 5 / 8-18 | 3Y079, 5TJD0, 5TJC9 또는 3TGT4 | ₩ 19,337 | |
49-56-9616 | 5 / 8-18 | 1.625 " | 3Y087 | 1.437 " | 4/6 | 5 / 8-18 | 3Y079, 5TJD0, 5TJC9 또는 3TGT4 | ₩ 19,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.