그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구멍 톱 |
아버 디자인 | 포함되지 않음 |
아버 홀 | 5 / 8-18 |
맥스. 절단 깊이 | 1.5 " |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 2"L |
피치 스타일 | 스트레이트 피치 |
Dia를 보았다. | 2" |
인치당 이빨 | 4 |
스레드 크기 | 5 / 8-18 |
치아 재료 | 다이아몬드 그릿 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8202990000 |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 맥스. 절단 깊이 | Dia를 보았다. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49-56-0507 | - | 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | ₩ 46,987 | ||
49-56-0509 | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | ₩ 51,765 | ||
49-56-0511 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ₩ 57,487 | ||
49-56-0513 | - | 5 / 8 " | 5 / 8 " | - | ₩ 64,785 | ||
49-56-0515 | - | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | ₩ 72,555 | ||
49-56-0517 | - | 1" | 1" | - | ₩ 86,747 | ||
49-56-5605 | 1 / 2-20 | 1.5 " | 7 / 8 " | 1 / 2-20 | ₩ 52,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.