그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구멍 톱 |
아버 디자인 | 포함되지 않음 |
아버 홀 | 1 / 2-20 |
건설 | 텅스텐 카바이드 그릿 |
드릴 크기 | 1/4 직경 x 3-1 / 2 "L |
맥스. 절단 깊이 | 1-9 / 16 " |
파일럿 드릴 | 13N970 |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 4"L |
피치 스타일 | 스트레이트 피치 |
Dia를 보았다. | 7 / 8 " |
인치당 이빨 | 4 |
스레드 크기 | 1 / 2-20 |
치아 재료 | 초경 그릿 |
Arbor 사용 | 3TGR9 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | TW |
모델 | 아버 홀 | Dia를 보았다. | 인치당 이빨 | 스레드 크기 | Arbor 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49-56-0405 | 1 / 2-20 | 3 / 4 " | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | ₩ 40,390 | |
49-56-0413 | 1 / 2-20 | 1" | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | ₩ 42,035 | |
49-56-0417 | 1 / 2-20 | 1.125 " | 4 | 1 / 2-20 | 3TGR9 | ₩ 42,227 | |
49-56-0422 | 5 / 8-11 | 1.25 " | 4 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | ₩ 43,242 | |
49-56-0426 | 5 / 8-11 | 1.375 " | 4 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | ₩ 41,335 | |
49-56-0437 | 5 / 8-11 | 1.75 " | 4 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | ₩ 45,220 | |
49-56-0444 | 5 / 8-11 | 2" | 2 | 5 / 8-18 | 3TGT4 | ₩ 48,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.