그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트위스트 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.171 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 11 / 64 " |
드릴링 깊이 (인치) | 1-3 / 32 " |
마감재 | 주석 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 2 29 / 32 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 모양 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 전체 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48-89-4615 | 0.281 " | 4 19 / 64 " | 1 | ₩ 19,967 | ||
48-89-4619 | 0.343 " | 4 37 / 64 " | 1 | ₩ 25,935 | ||
48-89-4612 | 0.234 " | 4.125 " | 1 | ₩ 13,370 | ||
48-89-4617 | 0.312 " | 4.375 " | 1 | ₩ 22,417 | ||
48-89-4621 | 0.375 " | 4 21 / 32 " | 1 | ₩ 29,085 | ||
48-89-4601 | 0.062 " | 2.25 " | 2 | ₩ 14,437 | ||
48-89-4603 | 0.093 " | 2.437 " | 2 | ₩ 17,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.