그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.3125 " |
드릴 비트 크기 | 5 / 16 " |
드릴링 깊이 (인치) | 3-3/16 |
마감재 | 티타늄 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 4.5 " |
크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 4.78 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 전체 길이 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-89-2201 | 0.0625 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 2 | ₩ 9,625 | ||
48-89-2202 | 0.0781 " | 2" | 5 / 64 " | 2 | ₩ 15,557 | ||
48-89-2204 | 0.1093 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 2 | ₩ 14,455 | ||
48-89-2205 | 0.125 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 2 | ₩ 18,462 | ||
48-89-2206 | 0.1406 " | 2.875 " | 9 / 64 " | 1 | ₩ 8,697 | ||
48-89-2207 | 0.1562 " | 3.125 " | 5 / 32 " | 1 | ₩ 8,697 | ||
48-89-2208 | 0.1718 " | 3.25 " | 11 / 64 " | 1 | ₩ 9,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.