그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 포인트 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.2812 " |
드릴 비트 크기 | 9 / 32 " |
드릴링 깊이 (인치) | 2-5/16 |
마감재 | 티타늄 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 4.25 " |
크기 | 9 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 동등한 십진수 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
48-89-2212 | 0.2343 " | 3.875 " | 15 / 64 " | ₩ 10,885 | |
48-89-2220 | - | 4.875 " | 23 / 64 " | ₩ 25,217 | |
48-89-2216 | 0.2968 " | 4.375 " | 19 / 64 " | ₩ 17,045 | |
48-89-2222 | 0.3593 " | 5.125 " | 25 / 64 " | ₩ 31,097 | |
48-89-2224 | 0.4218 " | 5.375 " | 27 / 64 " | ₩ 35,245 | |
48-89-2226 | 0.4531 " | 5.625 " | 29 / 64 " | ₩ 40,145 | |
48-89-2227 | 0.4687 " | 5.75 " | 15 / 32 " | ₩ 42,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.