그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
신청 방법 | 영향 |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
마감재 | 블랙 인산 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 2" |
포인트 크기 | T30 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 4.76 |
선박 폭 (cm) | 0.73 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48-32-4414 | 비트 삽입 | 1" | T20 | 2 | ₩ 7,630 | ||
48-32-4561 | 파워 비트 | 3.5 " | T25 | 1 | ₩ 8,470 | ||
48-32-4134 | 비트 삽입 | 1" | T15 | 25 | ₩ 42,350 | ||
48-32-4135 | 비트 삽입 | 1" | T20 | 25 | ₩ 46,532 | ||
48-32-4136 | 비트 삽입 | 1" | T25 | 25 | ₩ 41,720 | ||
48-32-4184 | 파워 비트 | 2" | T20 | 25 | ₩ 97,300 | ||
48-32-4185 | 파워 비트 | 2" | T25 | 25 | ₩ 108,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.