ARO 4 방향, 3 위치 수동 공기 제어 밸브
ARO 4방향, 3위치 수동 공기 제어 밸브는 공압 시스템에서 압축 공기의 방향과 흐름을 제어하는 공압 밸브입니다. 제조, 조립, 자동화 및 자재 취급과 같은 공압 시스템에 대한 정밀한 제어가 필요한 산업 분야에 사용됩니다. ...더 읽기
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 온도. 범위 | 부피 계수 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M514LR | 1 / 2 " | 로타리 레버 / 수동 | 4.3 | 화씨 15도 ~ 122도 | 2.4 | 140의 PSI | 4 9 / 32 " | 3" | ₩ 407,452 | |
B | E512LM | 1 / 4 " | 레버 / 수동 | 26 | -10도 ~ 180도 F | 0.7 | 150의 PSI | 3.875 " | 5.187 " | ₩ 437,377 | |
C | M513LR | 3 / 8 " | 로타리 레버 / 수동 | 4.3 | 화씨 15도 ~ 122도 | 2.0 | 140의 PSI | 4 9 / 32 " | 3" | ₩ 380,275 |
특징
- 내구성과 부식 방지를 위한 알루미늄 구조가 특징입니다.
- 이 ARO 4방향, 3위치 수동 공기 제어 밸브에는 패널 장착 너트가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 최대 85cfm의 유량을 제공합니다.
자주하는 질문
이 수동 공기 제어 밸브에는 어떤 유형의 연결이 있습니까?
이 밸브에는 누수 방지를 위한 NPT 나사산 연결부가 있습니다.
이 수동 공기 조절 밸브의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
화씨 -10도에서 180도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 ARO 4방향, 3위치 수동 공기 제어 밸브의 작동 압력은 얼마입니까?
최대 150psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 굴절계
- HVAC 릴레이
- 빈 분할기
- 안창
- 안전 및 차단 스위치 액세서리
- 특수 AC 모터
- 모터용품
- 살충제 및 해충 구제
- 카펫 도구 키트
- 음식 서비스 매점 장비
- BUSSMANN 산업용 퓨즈 키트
- QORPAK 실험실 페인트 캔
- GENERAL ELECTRIC 파워 폴 어셈블리
- APPROVED VENDOR 폐기물 커넥터 황동 1 1/2 인치
- BUSSMANN KAJ 시리즈 특수 퓨즈
- SCHNEIDER ELECTRIC 다중 헤드 푸시 버튼 부트, 투명
- EATON xEffect 시리즈 FRCmM-NA 잔류 전류 회로 차단기
- VESTIL 접지 스트랩
- NIBCO 러그 스타일 버터플라이 밸브