그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 피드 드릴 비트 |
비트 직경 | 1.75 " |
건설 | 열처리 된 강철 합금 |
지름 | 1 3 / 4 " |
표준 파이프 Sz. (에.) | 1 |
자재 | 열처리 된 강철 합금 |
전체 길이 | 6" |
생크 크기 | Hex 7/16 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 비트 직경 | 지름 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-25-1002 | 1" | 1" | 셀프 피드 드릴 비트 | 열처리 된 강철 합금 | 6" | ₩ 77,595 | ||
48-25-2002 | 2" | 2" | 셀프 피드 드릴 비트 | 열처리 된 강철 합금 | 6" | ₩ 95,742 | ||
48-25-5125 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | 자체 공급 드릴 비트 | 강철 | 5" | ₩ 97,317 | ||
48-25-5135 | 2" | 2" | 자체 공급 드릴 비트 | 강철 | 5" | ₩ 109,375 | ||
48-25-5140 | 2.125 " | 2 1 / 8 " | 자체 공급 드릴 비트 | 강철 | 5" | ₩ 113,155 | ||
48-25-2122 | 2.125 " | 2 1 / 8 " | 셀프 피드 드릴 비트 | 열처리 된 강철 합금 | 4.5 " | ₩ 98,437 | ||
48-25-2252 | 2.25 " | 2 1 / 4 " | 셀프 피드 드릴 비트 | 열처리 된 강철 합금 | 6" | ₩ 109,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.