그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혀 및 홈 플라이어 |
조정 유형 | 빠른 조정 |
마감재 | 우아한 |
핸들 타입 | 리밍 핸들이있는 컴포트 그립 |
턱 길이 | 1.5 " |
턱 스타일 | V- 죠 |
턱 폭 | 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 2" |
턱 위치 수 | 22 |
전체 길이 | 10 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조정 유형 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-6316 | 그루브 조인트 | 혀 및 홈 플라이어 | 2 9 / 16 " | 33 / 64 " | 4.25 " | 16 " | ₩ 110,617 | ||
48-22-6208 | 빠른 조정 | 혀 및 홈 플라이어 | 1.25 " | 1 / 4 " | 1.75 " | 8" | ₩ 41,422 | ||
48-22-6320 | 그루브 조인트 | 혀 및 홈 플라이어 | 3" | 31 / 64 " | 5.5 " | 20 " | ₩ 142,747 | ||
48-22-6310 | 그루브 조인트 | 혀 및 홈 플라이어 | 1.375 " | 1 / 2 " | 2" | 10 " | ₩ 36,225 | ||
48-22-6212 | 빠른 조정 | 혀 및 홈 플라이어 | 1.75 " | 1 / 4 " | 2.75 " | 12 " | ₩ 59,692 | ||
48-22-6306 | 그루브 조인트 | 혀 및 홈 플라이어 | 13 / 16 " | 7 / 16 " | 1" | 6" | ₩ 32,637 | ||
48-22-6312 | 그루브 조인트 | 혀 및 홈 플라이어 | 1.5 " | 1 / 2 " | 2.25 " | 12 " | ₩ 42,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.