그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 드라이버 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 10 |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (3) 일자형 스크루 드라이버 : 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) Phillips 스크루 드라이버 : # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 ", (3) Robertson Square Recess 스크루 드라이버 : # 1 x 3", # 2 x 4 ", # 3 x 6", ECX 스크루 드라이버 # 1 x 4 " |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8205400000 |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 도구 스토리지 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
48-22-2204 | 4 | 가능 | ₩ 129,657 | ||
48-22-2202 | 3 | 아니 | ₩ 57,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.