그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 드릴 비트 |
비트 직경 | 0.314 " |
비트 스타일 | 석공 직 |
플루트 길이 | 1.96 " |
길이 | 4.3 " |
자재 | 초경 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.