Milwaukee 48-08-0260 portable band saw table is ideal for converting portable band saws into stationary units. It is suitable for bench mounting or on-site application with 3/4 inch diameter pipe legs (not supplied). This band saw is used by professionals and DIY enthusiasts.
특징:
- Milwaukee 48-08-0260 휴대용 띠톱 테이블은 넓고 조절 가능한 작업 표면을 갖추고 있어 절단 작업 중 다용도성이 향상되었습니다.
- AC 전원이 함께 제공되므로 배터리가 필요 없으며 효율적인 절단 작업을 위해 안정적이고 지속적인 전원 공급 장치를 제공합니다.
- 이 휴대용 띠톱 테이블은 6225, 6230, 6230N, 6232-6, 6232-6N, 6236 및 6236N을 포함한 다양한 Milwaukee 띠톱 모델과 호환되어 광범위한 적용 가능성을 보장합니다.
- 호환되는 띠톱과 함께 사용하는 동안 안정성과 내구성을 위해 도구 무게가 34lb에 달하는 견고한 구조를 갖추고 있습니다.
- 이 휴대용 밴드쏘 테이블은 정밀한 절단을 위한 고속 강철 블레이드를 갖추고 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 휴대용 밴드쏘 테이블을 선택하는 방법은 무엇입니까?
A. 휴대용 띠톱 테이블을 선택할 때는 특정 휴대용 띠톱 모델과의 호환성, 다양한 블레이드 크기 및 재료를 수용할 수 있는 다양성, 견고한 구조와 신뢰할 수 있는 클램핑 메커니즘으로 보장되는 작동 중 안정성, 절단 각도 조절 기능 및 작업 현장으로 쉽게 이동할 수 있도록 테이블의 전반적인 이동성을 높였습니다.
Q. Milwaukee 48-08-0260 띠톱 테이블의 브레이크는 절단 작업 중 사용자 제어와 안전성을 어떻게 향상합니까?
A. 브레이크는 사용자 제어를 향상시켜 절단 작업 중 빠른 정지를 가능하게 하고 안전에 기여합니다.
Q. How to secure material on this Milwaukee 48-08-0260 portable band saw table?
A. It has a robust clamping chain and crank nut to effortlessly secure materials of all shapes.